Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Inrush Current Limiter Schaltnetzteil, AUS 100 → 480V ac / 10A, EIN 100 → 480V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Siemens Inrush Current Limiter Schaltnetzteil, AUS 100 → 480V ac / 10A, EIN 100 → 480V ac Geschlossen,
Siemens Inrush Current Limiter Schaltnetzteil, AUS 100 → 480V ac / 10A, EIN 100 → 480V ac Geschlossen,
Artikel-Nr.:
     108EL-7516739
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP1967-2AA00
EAN/GTIN:
     4025515152330
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Ausgangsspannung = 100 → 480V ac
Ausgangsstrom = 10A
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 100 → 480V ac
Montagetyp = Gestellmontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 80mm
Breite = 22.5mm
Tiefe = 91mm
Serie = Inrush Current Limiter
Temperatur max. = +60°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
100 → 480V ac
Ausgangsstrom:
10A
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
100 → 480V ac
Montagetyp:
Gestellmontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
80mm
Breite:
22.5mm
Tiefe:
91mm
Serie:
Inrush Current Limiter
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Schaltnetzteil geschlossen, Vorschaltgerät, hutschienen netzteil siemens, din netzteil, schaltnetzteil geschlossen 10a, 7516739, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Siemens, 6EP19672AA00, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,56*
€ 71,70*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,52*
€ 72,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,87*
€ 74,99*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 70,92*
€ 91,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.