Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40044533 Herst.-Nr.: 6EP19672AA00 EAN/GTIN: 4025515152330 |
| |
|
| | |
| SITOP Einschaltstrombegrenzer Vorschaltgeraet zu SITOP Stromversorgungen Eingang: AC 100-480 V, 10 A max Ausgang: AC 100-480 V, 10 A max Weitere Informationen: | | Breite: | 22,5 Millimeter | Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Schaltnetzteil geschlossen, Vorschaltgerät, hutschienen netzteil siemens, din netzteil, schaltnetzteil geschlossen 10a, 6EP1967-2AA00, 6EP19672AA00, Gleichstromversorgung, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Netzgleichrichter, Netzteil, Netzteil Reiheneinbau, Schaltnetzteil, Spannungsversorgung, Stromversorgung, Stromversorgung für Industriesteuerungen, Trafo, Transformator |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 54,56* | € 71,70* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 55,52* | € 72,80* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 55,87* | € 74,99* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 70,92* | € 91,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|