Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC BE400-GR Back-UPS ES 400VA 230V DIN-Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Back-UPS ES 400VA 230V German/Dutch Bild 1
APC Back-UPS ES 400VA 230V German/Dutch Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     986-2959007
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BE400GR
EAN/GTIN:
     0731304233367
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer. Beinhaltet: User Manual, Vorlage für Wandmontage. Das Modell BE400-GR verfügt über insgesamt 8 Steckdosen, von denen 4 als USV-Batterie-Backup und 4 als reine Überspannungssteckdosen fungieren. Abmessungen sind 8,6 x 23 x 28,5 cm und 5,4 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,4 kg
Höhe:
86 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
285 mm
Ausgangswirkleistung:
240 W
Ausgangsspannung:
230 V
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
Standgerät
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Offline
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,6
Automatische Ausschaltfunktion:
false
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
5,3 min
Ausgangsscheinleistung:
400 VA
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, ups 400va
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 92,74*
€ 118,55*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 94,23*
€ 118,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,93*
€ 124,46*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 146,07*
€ 183,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 242,75*
€ 279,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BK650EI
ab € 131,72*
Ähnlich
APC
BK350EI
ab € 91,04*
Ähnlich
APC
BK500EI
ab € 117,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.