Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische FPKu-ES-F-UV 32 grau schweres Ku-Stangenrohr M32 22630032


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-2941153
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22630032
EAN/GTIN:
     4013960312652
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
FPKu-ES-F-UV grau ist ein schweres Kunststoff-Stangenrohr aus modifiziertem PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert, in Stangen zu 3m, mit einseitig angeformter Muffe. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für die Aufputzinstallation im Freien und in Industrieanlagen. Die Vorteile liegen in der schweren Druckfestigkeit und der Korrosionsbeständigkeit gegen Säuren und Laugen. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
32 mm
Betriebstemperatur:
-25 °C | 60 °C
Farbe:
grau
Werkstoff:
PVC, UV-stabilisiert
Halogenfrei:
false
Ausführung flammwidrig:
true
Erdreich:
true
Schlagfestigkeit:
mittel (Klasse 3)
Innendurchmesser:
27,9 mm
Aufputz:
true
Betoninstallation:
true
Maschinen und Anlageninstallation:
true
Unterflurinstallation (Estrich):
true
Installation im Freien:
true
Druckfestigkeitsklasse:
schwer (Klasse 4)
Biegeverhalten:
starr
Mit Muffe:
true
Auf Holz:
true
Hohlwand:
true
Hochgleitfähige Innenschicht:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
3
€ 45,00*
ab € 5,1615*
€ 6,9815*
19 Tage
nicht lagernd
21
€ 69,00*
ab € 5,81*
€ 7,40*
26 Tage
unbekannt
21
€ 5,50*
ab € 5,8556*
€ 7,4956*
26 Tage
nicht lagernd
21
€ 5,80*
ab € 7,46*
€ 9,42*
Lager 986
unbekannt
21
€ 6,50*
ab € 8,3328*
€ 10,4628*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Meter
€ 10,4628*
€ 12,45073
pro Meter
ab 30 Meter
€ 9,9128*
€ 11,79623
pro Meter
ab 60 Meter
€ 9,6528*
€ 11,48683
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 8,3328*
€ 9,91603
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,3328* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 21 Meter
Mindestbestellmenge: 21 Meter ( entspricht € 219,7188* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.