Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kunststoff-Stangenrohr schwer, starr FPKu-ES-F-UV 32


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-111551
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22630032
EAN/GTIN:
     4013960312652
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Fränkische Kunststoff-Stangenrohr schwer, starr FPKu-ES-F-UV 32 gr Werkstoff PVC, UV-stabilisiert, Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten starr, Mit Muffe, Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4), Schlagfestigkeit mittel (Klasse 3), Unterputz, Aufputz, Auf Holz, Hohlwand, Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Estrich), Installation im Freien, Innendurchmesser 27,9mm, Außendurchmesser 32mm, Betriebstemperatur -25 ...

60°C, Farbe grau, Stangen zu 3 m mit einseitig angeformter Muffe

Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC, UV-stabilisiert
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Biegeverhalten:
starr
Mit Muffe:
Ja
Druckfestigkeitsklasse:
schwer (Klasse 4)
Schlagfestigkeit:
mittel (Klasse 3)
Unterputz:
Ja
Aufputz:
Ja
Auf Holz:
Ja
Hohlwand:
Ja
Betoninstallation:
Ja
Maschinen und Anlageninstallation:
Ja
Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Installation im Freien:
Ja
Erdreich:
Nein
Innendurchmesser:
27.9 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Panzerrohr, Schutzschlauch, kabelschutzrohr pvc fränkische, schutzschlauch, fränkische schutzschlauch, Cupa-Rohr, FPKu-ES, Installationsrohr, Isolierrohr, Isolierstoffrohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
3
€ 45,00*
ab € 5,1515*
€ 6,9815*
18 Tage
nicht lagernd
21
€ 69,00*
ab € 5,79*
€ 7,40*
25 Tage
unbekannt
21
€ 5,50*
ab € 5,8656*
€ 7,4956*
Lager 5382
nicht lagernd
21
€ 5,80*
ab € 7,50*
€ 9,42*
16 Tage
unbekannt
21
€ 6,50*
ab € 8,3128*
€ 10,4628*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Meter
€ 9,42*
€ 11,21
pro Meter
ab 30 Meter
€ 9,02*
€ 10,73
pro Meter
ab 60 Meter
€ 8,68*
€ 10,33
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 7,50*
€ 8,93
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,50* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 21 Meter
Mindestbestellmenge: 21 Meter ( entspricht € 197,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.