Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FP FM 263 ENYSTAR Anbauflansch Gr.2 2M20/M25/32,2M32/40/50,1M40/50/63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     986-2931913
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     68000070
EAN/GTIN:
     4012591104940
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Anbauflansch mit Vorprägungen 2 x M 20, 2 x M 25/32, 2 x M 32/40/50, 1 x M 40/50/63 für Gehäusewand 2 (270 mm).
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Kabelverschraubung
Höhe:
50 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Vorprägungen:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,98*
€ 18,30*
€ 5,46*
ab € 13,05*
€ 18,39*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 13,11*
€ 18,47*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,12*
€ 18,49*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,42*
€ 26,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,16*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,01*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,81*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591771777
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,40*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,54*
Zubehör
Hensel
4012591102823
ab € 21,86*
Zubehör
Hensel
4012591771739
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
3600188
ab € 1,17*
Zubehör
Hensel
3600189
ab € 2,03*
Zubehör
Hensel
68000085
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.