Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FP FM 225 ENYSTAR Anbauflansch Gr.2 7x M16/25 13xM20/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     986-2931910
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     68000069
EAN/GTIN:
     4012591104933
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Anbauflansch mit Vorprägungen 7 x M 16/25, 13 x M 20/25 für Gehäusewand 2 (270 mm).
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Kabelverschraubung
Höhe:
50 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Vorprägungen:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,69*
€ 17,66*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 12,79*
€ 17,83*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 12,90*
€ 18,04*
€ 5,46*
ab € 13,04*
€ 18,24*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,48*
€ 26,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
3600185
ab € 0,3107*
Zubehör
Hensel
3600186
ab € 0,3528*
Zubehör
Hensel
3600192
ab € 0,7155*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.