| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E913C85 Herst.-Nr.: 68000069 EAN/GTIN: 4012591104933 |
| |
|
| | |
| Einführungsflansch Kst 270x110mm unbeh Kabelverschr Vorprägungen FPFM225 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelverschraubung | Breite: | 110 mm mm | Höhe: | 270 mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Vorprägungen: | ja | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschplatte, automatengehäuse hensel, automatengehäuse, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 12,78* | € 17,86* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 12,83* | € 17,90* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,87* | € 18,07* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,03* | € 18,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,12* | € 18,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|