Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel K7055 Kabelabzweigkasten 16-50qmm 3ph. 5polig Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel K 7055 Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Hensel K 7055 Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     986-2927035
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     60001001
EAN/GTIN:
     4012591105398
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Kabelstutzen und Anbauflansche im Zubehör. Mit Klemmen bis 50 mm², 5-polig. Kabeleinführungen über metrische Vorprägungen in Gehäusewänden.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
450 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Einsatztemperatur:
-25 °C | 40 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung Deckel:
sonstige
Form:
rechteckig
Anreihbar:
false
Funktionserhalt:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Bestückung:
Klemme
Plombierbar:
true
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
50 mm²
Deckelbefestigung:
geschraubt
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Vergießbar:
false
Vergussmasse mitgeliefert:
false
Witterungsbeständig:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 198,11*
€ 230,44*
€ 5,95*
ab € 200,20*
€ 233,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 201,07*
€ 235,10*
Frei Haus
ab € 204,44*
€ 237,49*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 285,11*
€ 328,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,93*
€ 391,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,32*
€ 389,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,93*
€ 378,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,34*
€ 369,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,11*
€ 339,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,39*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,81*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,50*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,98*
Zubehör
Hensel
MIFP82
ab € 58,11*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591771777
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
4012591102113
ab € 7,44*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,38*
Zubehör
Hensel
4012591102823
ab € 21,96*
Zubehör
Hensel
4012591117803
ab € 29,20*
Zubehör
Hensel
4012591132974
ab € 31,42*
Zubehör
Hensel
3600188
ab € 1,16*
Zubehör
Hensel
3600189
ab € 2,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.