Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 209-192 Ex e/Ex i-Trennwand orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 209-192 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 209-192 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     986-2899518
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-192
EAN/GTIN:
     4045454654320
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Trennschalter
reihenklemme abschlussplatten wago
trennschalter
Trennwand Ex e/Ex i 3 mm dick 125,5 mm breit orange
Weitere Informationen:
Stärke:
3 mm
Farbe:
orange
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Ausführung Abschlussplatte:
false
Ausführung Zwischenplatte:
false
Rastbar:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,67*
€ 21,38*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 16,35*
€ 22,60*
27 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 18,5575*
€ 24,7075*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 18,19*
€ 24,96*
Lager 986
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 25,80*
€ 34,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,10*
€ 40,579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,72*
€ 40,1268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,56*
€ 37,5564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,02*
€ 35,7238
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,36*
€ 34,9384
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,80*
€ 30,702
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.