Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen M242E METRAHIT AM PRO+GH TRMS Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gossen
Gossen
Artikel-Nr.:
     986-2838052
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M242E
EAN/GTIN:
     4012932119367
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
TRMS Universal-Multimeter mit 12.000 Digits Digitalanzeige und direkter Strommessung. Das METRAHIT AM PRO ist ein Universalmultimeter der METRAHIT Advanced Multimeter Serie. Die Multimeter der METRAHIT AM Serie: METRAHIT AM BASE, PRO, TECH und XTRA sind absolut robuste und zuverlässige Digitalmultimeter mit Gehäusen aus schlagfestem Kunststoff. Die Geräte präsentieren sich in attraktivem Design und mit der neuesten Technik. . Das METRAHIT AM PRO ist ein Universalmultimeter der METRAHIT Advanced Multimeter Serie mit Tiefpassfilter und niederohmigem Eingangswiderstand für Messungen an Frequenzumrichtern.Spitzentechnik bis ins Detail: Die robusten Digital-Multimeter der METRAHIT AM Serie bieten in jeder Hinsicht überzeugende Leistungsmerkmale. Sie sind mit modernster Technik ausgestattet und gewährleisten hochpräzise Ergebnisse. Ihr ergonomisches Design sorgt für ein Maximum an Bedienungsfreundlichkeit und Sicherheit. Mit ihrem breiten Funktionsspektrum sind sie für anspruchsvolle Messaufgaben in vielen Bereichen optimal geeignet.. TRMSAC, AC+DC Messung bis 10 kHz für Spannung und Strom direkte Strommesung von 0,1 mA bis 16 A Wechselspannungsmessung mit reduziertem Eingangswiderstand (niederohmig: 1 M?) und zuschaltbarem 1 kHz/–3dB-Tiefpassfilter. Universell einsetzbar in allen Bereichen der Elektrotechnik! Echteffektivwertmessung bis 10 kHz mit 12000 Digits Digitalanzeige und Analogskala Messung von Spannung und Strom, DC, AC und AC+DC, Widerstand, Temperatur, Frequenz, Durchgang / Dioden Clip-Funktion für die Strommessung mit Stromsensoren und -wandlern Automatische Messbereichswahl und Messwertspeicherung Sicherheit für den Anwender und das Gerät in den Messkategorien CAT IV bis 600V und CAT III bis 1000V.. Das Multimeter eignet sich für den universellen Einsatz in der Elektrotechnik, in den Bereichen Elektroinstallation, Labor, Fernmeldewesen, Schulung, usw. Dank Tiefpassfilter und niederohmigem Eingangswiderstand eigenet es sicher besonders für Messungen an Fre
Weitere Informationen:
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Max. Frequenzmessbereich:
100 kHz
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm
Max. Temperaturmessbereich:
1372 °C
Anzeige:
analog/digital
Analoge Balkenanzeige:
true
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Schnittstelle:
false
Messkreiskategorie:
CAT IV
Durchgangsprüfung:
true
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Messwertspeicher:
false
Frequenzmessung:
true
Kapazitätsmessung:
false
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Mehrfachanzeige:
false
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
100 µA
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
100 µA
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,01 Ohm
IR-Schnittstelle:
false
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch:
false
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
false
Temperaturmessung TC:
true
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,01 Hz
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Mit Pegelmessung (dB):
false
Relativwertmessung:
true
Induktivitätsmessung:
false
Leitwertmessung:
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Maximalwertspeicher:
true
Minimalwertspeicher:
true
Spitzenwertspeicher:
false
Tastverhältnismessungen:
false
Drehzahlmessung:
false
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Sicherungsautomat:
false
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 438,08*
€ 474,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 434,79*
€ 474,91*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,19*
€ 488,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 451,91*
€ 488,64*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 655,53*
€ 702,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,35*
€ 835,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,83*
€ 829,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,13*
€ 808,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,98*
€ 796,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,53*
€ 780,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
OHBS3AH1
€ 8,19*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z201B
€ 525,01*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z202B
€ 445,93*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z194A
€ 46,87*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z204A
€ 378,18*
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,47*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z225A
€ 646,67*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z203B
€ 413,57*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3301000R0003
€ 96,94*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
€ 96,05*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z113A
€ 79,70*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z113B
€ 130,67*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z207M
€ 549,42*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z208A
€ 205,40*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z208B
€ 283,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.