Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Gossen CP330 AC/DC-Zangenstromwandler 30A u.300A f.METRAHIT Multimeter Z202B
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-36025
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
Z202B
EAN/GTIN:
04012932122084
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
AC/DC Zangenstromsensor mit Spannungsausgang für Multimeter, 30/300A, 25mm Ø. Die Zangenstromsensoren CP30, CP330, CP1100 und CP1800 wurden zur genauen, berührungslosen Messung von AC- und DC-Strömen sowie komplexen Stromsignalformen (TRMS) entwickelt.Unter Verwendung neuester Hall-Effekt Technologie eignen sie sich zur exakten Strommessung.. Durch ihre Eigenschaften werden die Hall-Effekt Sensoren zum leistungsstarken Instrument zur Messung an Umrichtern, getakteten Schaltnetzteilen, industriellen Steuerungen und anderen Anwendungen, die eine Strommessung oder Analyse der Signalform benötigen.. AC- und DC-Strommessung für TRMS MultimeterHohe Genauigkeit 1%50 mA / 100 mA AuflösungAutomatisches Abschalten zum BatteriesparenHohe Bandbreite DC..20 kHzDie Übertragunsfaktoren lassen sich in den METRAHIT Multimetern direkt einstellenEinfacher Nullableich über Tastendruck TYP CP330 Messbereich 0 ...30 / 300 A Auflösung 50 / 100 mA Überstromfähigkeit 600 A (60s) Verstärkungsdrift /°C ±0,1 % v. MW Übertragungsfaktor 10 / 1 mV/A Allg. DC-Genauigkeit ±1% v. MW ±50/100 mA Frequenzbereich DC bis 20 kHz (-3 dB) Zangenöffnung 25 mm Artikelnummer Z202B . Stromsparschaltung: Das Gerät schaltet sich nach ca. 10 Minuten automatisch ab, falls keine Taste in dieser Zeit betätigt wurde. Die Abschaltung kann aufgehoben werden.. 1 AC- / DC- Stromsensor1 9-V-Alkaline-Batterie1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Sonstiges
Messbereich min.
0.05 A
Messbereich max.
300 A
Abmessungen
(L x B x H) 194 x 74 x 25 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge)
4 mm-Stecker
Strommessung
AC/DC
Produktabmessung, Höhe
25 mm
Produktabmessung, Länge
194 mm
Produktabmessung, Breite
74 mm
Frequenz (max.)
20 kHz
Marke
Gossen Metrawatt
kalibriert
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie (LOV)
CAT III 300 V
Messbereich A/AC max.
300 A
Messbereich A/AC min.
50 mA
Messbereich A/DC max.
300 A
Messbereich A/DC min.
50 mA
Grund-Genauigkeit
1 %
Öffnungsbereich für Stromzange
25 mm
Spannungs-Versorgung (Details)
9 V Block
Gewicht
400 g
Status: Education Product
1
Produkt-Art
Stromzangenadapter
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
Aufsteckstromwandler
,
Strom-Wandler
,
Stromtransformator
,
Stromwandler
,
Stromzangen-Adapter
,
Stromzangenadapter
,
Zangenadapter
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
strommesszangen gossen metrawatt
,
multimeter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 445,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,22*
€ 529,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,89*
€ 525,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 437,69*
€ 520,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,76*
€ 503,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,39*
€ 490,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,68*
€ 479,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC M240A Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V
GMC
M240A
€ 624,56*
Sonstiges
Gossen M249A Multimeter CAT II 500V, CAT III 300V
GMC Instruments Group
M249A
€ 1.053,33*
Sonstiges
Gossen Metrawatt Z204A Stromzangenadapter 1 St.
GOSSEN METRAWATT
Z204A
€ 377,13*
Sonstiges
Gossen METRAHIT EU PRO Hand Digital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 60MΩ
GOSSEN METRAWATT
M252A
€ 679,14*
Sonstiges
Gossen METRAHIT PM TECH Hand Digital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 60MΩ
GOSSEN METRAWATT
M253A
€ 740,09*
Sonstiges
Gossen METRAHIT PM XTRA Hand Digital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 60MΩ
GOSSEN METRAWATT
M250A
€ 852,36*
Sonstiges
Gossen Metrawatt METRAHIT AM BASE Hand-Multimeter kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) digital CAT III 1000 V, CAT I
GOSSEN METRAWATT
M241A
€ 374,14*
Sonstiges
Gossen Metrawatt METRAHIT AM PRO + GH Hand-Multimeter kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) digita
GOSSEN METRAWATT
M242E
€ 472,23*
Sonstiges
Gossen Metrawatt METRAHIT AM PRO Hand-Multimeter kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) digital CAT III 1000 V, CAT IV
GOSSEN METRAWATT
M242A
€ 446,94*
Sonstiges
Gossen Metrawatt METRAHIT AM TECH + GH Hand-Multimeter kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) digital Anzeige (Counts
GOSSEN METRAWATT
M243E
€ 585,01*
Sonstiges
Gossen Metrawatt METRAHIT AM TECH Hand-Multimeter kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) digital CAT III 1000 V, CAT I
GOSSEN METRAWATT
M243A
€ 501,72*
Sonstiges
Gossen Metrawatt METRAHIT WORLD Hand-Multimeter kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) digital CAT III 1000 V, CAT IV
GOSSEN METRAWATT
M206A
€ 373,22*
Sonstiges
Gossen Metrawatt METRALINE DM 62 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V, CAT IV 300 V Anzeige (Counts): 6600
GOSSEN METRAWATT
M197A
€ 145,25*
Sonstiges
VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 550 mAh 9 V 1 St.
Voltcraft
VC-12944325
€ 1,84*
Sonstiges
VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 550 mAh 9 V 10 St.
Voltcraft
VC-12629385
€ 1,538*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.