Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager R81107035 Blende CEE-Steckdose PVC zu BR OT 100mm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2835255
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     R81107035
EAN/GTIN:
     4012740191739
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabelkanaldeckel
Modularblenden
hager modularblenden
Blende CEE-Steckdose aus PVC zu Brüstungskanal BR Oberteil 100mm lichtgrau.Geräteblende passend zum Blendenset für CEE-Geräte, für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 100 mm und 120 mm.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
glatt
Länge:
115 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
innenliegend
RAL-Nummer:
7035
Schutzfolie:
true
Anzahl der Einheiten:
1
Oberteilbreite:
100 mm
Breite der Öffnung:
92,5 mm
Höhe der Öffnung:
79,4 mm
Geräteart:
CEE-Geräteeinbaudose
Schnittkaschierung:
false
Mit Beschriftungsfeld:
false
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,78*
€ 7,05*
€ 5,00*
ab € 4,79*
€ 7,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 7,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,89*
€ 7,21*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,56*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.