| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E884B54 Herst.-Nr.: R81107035 EAN/GTIN: 4012740191739 |
| |
|
| | |
| Geräteblende GEB-K 1f 100mm Kst lgr hfr CEE_Dose R81107035 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Ausführung: | glatt | Befestigungsart: | innenliegend | Breite der Öffnung: | 92.5 mm mm | Farbe: | grau | lichtgrau | Geräteart: | CEE-Geräteeinbaudose | Halogenfrei: | ja | Höhe der Öffnung: | 79.4 mm mm | Länge: | 115 mm mm | Mit Schutzfolie: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Oberteilbreite: | 100 mm mm | RAL-Nummer: | 7035 | Schlagfestigkeit: | IK07 | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, Abdeckung für Automaten-Einbaueinheit, Abdeckung für Brüstungskanal, Abschließbarer Deckel, Abschließbarer Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Automatenblende, Automatenblende für Brüstungskanal, Blende, Blende für Brüstungskanal, Blende für Installationskanal, Deckel, Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Elektro-Installationskanal-System, Geräteblende, Geräteblende für Automateneinbaueinheit, Geräteblende für Brüstungskanal, Geräteblende für Geräteeinbau, Geräteblende für Geräteeinbaukanal, Geräteblende für Installationskanal, Kanalblende, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,78* | € 7,07* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,79* | € 7,09* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,83* | € 7,15* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,89* | € 7,23* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,95* | € 7,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|