Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz 150240C20310E REGplus 3xSC-Duplex MM m.Crimpspleißhalter OpDAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     986-2677597
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150240C20310E
EAN/GTIN:
     4250184117896
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißverteiler für Tragschiene TH35, bestückt mit SC-D (MM) Kupplungen aus Zinkdruckguss, Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Multimode Anwendungen, mit Faserreservoir , frei beschriftbarer Beschriftungsstreifen, verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene möglich, Spleißablage mit Crimpspleißhalter, Frontplatte kann als Ganzes herausgenommen werden, Kabelzuführung von oben oder unten, gerade oder schräg, mit M20-Verschraubung (bis zu 2 möglich), Einführung von vorkonfektionierten Kabeln möglich, Eine Kabeleinführung M20 mit Zugentlastung im Lieferumfang enthalten, Befestigung des Gehäusedeckels über nur eine unverlierbare Schraube, Freie Kupplungsaussparungen mit Spezial-Blindabdeckungen bestückt, Varianten: bestückt mit 2, 3, 4 oder 6 SC-D Kupplungen
Weitere Informationen:
Höhe:
129 mm
Breite:
34 mm
Tiefe:
129 mm
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
3
Mit Frontplatte:
true
Mit Gehäuse:
true
Mit Pigtails:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 71,74*
€ 89,38*
€ 5,95*
ab € 71,84*
€ 89,50*
Frei Haus
ab € 73,18*
€ 91,18*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,28*
€ 92,52*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 117,24*
€ 141,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
150240C20210E
ab € 68,74*
Ähnlich
Metz Connect
150240C20410E
ab € 75,14*
Ähnlich
Metz Connect
150240C20610E
ab € 81,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.