Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax U 5050/1500 F U-Profil 50x50x1500mm feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil U 5050/1500 F
U-Profil U 5050/1500 F
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-2591884
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339918768
EAN/GTIN:
     4013339918768
Suchbegriffe:
Profilschiene
U-Profilschiene
niedax profilschiene
profilschiene
Profil U 5050, dreiseitig durchgehend gelocht, zur Herstellung von Hängestielen und Tragkonstruktionen mit Systembauteilen. Abmessungen (ca. Maße) U-Profil : 50 x 50 x 50 mm Profilstärke t : 2,5 mm dreiseitige Profillochung, einreihig : 12 x 30 mm mittiger Abstand : 50 mm Länge L : 1500 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
Einfachprofil
Länge:
1500 mm
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
true
Materialstärke:
2,5 mm
Schlitzbreite:
40 mm
Profilform:
U-Profil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
false
Abbrechbar:
false
Lochbreite:
13 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,36*
€ 35,10*
€ 5,95*
ab € 32,02*
€ 41,92*
€ 65,00*
ab € 70,56*
€ 88,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,01*
€ 100,07*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 108,36*
€ 132,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.