Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil U 5050/1500 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil U 5050/1500 F
U-Profil U 5050/1500 F
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-10950331
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     U 5050/1500 F
EAN/GTIN:
     4013339918768
Suchbegriffe:
Profilschiene
U-Profilschiene
profilschiene gelocht
profilschiene

U-Profil U 5050/1500 F

Profil U 5050, dreiseitig durchgehend gelocht, zur Herstellung von Hängestielen und Tragkonstruktionen mit Systembauteilen. Abmessungen (ca. Maße) U-Profil : 50 x 50 x 50 mm Profilstärke t : 2,5 mm dreiseitige Profillochung, einreihig : 12 x 30 mm mittiger Abstand : 50 mm Länge L : 1500 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Schlitzbreite:
40 mm
Materialstärke:
2,5 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
13 mm
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: niedax profilschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,43*
€ 35,10*
€ 5,95*
ab € 31,92*
€ 41,84*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 70,51*
€ 88,56*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,91*
€ 99,88*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 108,31*
€ 131,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.