Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EXR 2908 Multischalter 9 auf 8 kaskadierbar 20510019


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein EXR 2908 BNC
Kathrein EXR 2908 BNC
Artikel-Nr.:
     986-2553047
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510019
EAN/GTIN:
     4021121464096
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter kathrein
diseqc-umschalter
Multischalter 9 auf 8, 5-862 u. 8 x 950-2150 MHz, kaskadierbar, F-Anschluesse, DiSEqC-Steuerung, integriertes Netzteil typ. 18 V 800 mA
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
9
22 kHz-Generator:
false
Kaskadierbar:
true
Teilnehmeranschlüsse:
8
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
0
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
Weitere Suchbegriffe: multischalter 8 ausgänge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 178,99*
€ 202,86*
€ 5,95*
ab € 187,74*
€ 213,19*
€ 3,50*
ab € 196,05*
€ 221,17*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 196,75*
€ 221,65*
Lager 986
1
€ 6,50*
ab € 256,60*
€ 283,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,47*
€ 337,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,70*
€ 335,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,17*
€ 323,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,05*
€ 318,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,60*
€ 305,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.