Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EXR 2908 BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein EXR 2908 BNC
Kathrein EXR 2908 BNC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5485850
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510019
EAN/GTIN:
     4021121464096
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter kathrein
diseqc-umschalter
Multischalter 9 auf 8; - 5-862 u. 8 x 950-2150 MHz; - kaskadierbar; - F-Anschlüsse; DiSEqC-Steuerung; - integriertes Netzteil: 18 V/800 mA - Anschlussdämpfung: SAT 5-0 dB, terr. 10-13 dB; - Entk: H/V 25 dB, Ausg. 25 dB;
Weitere Informationen:
Energie
Energiebedarf
18VDC x 400mA
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Technische Details
Verbindungstyp
F
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
BNC
BNC Eingänge
9
BNC Ausgänge
8
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Abmessungen (BxTxH)
172 x 228 x 44 mm
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Metallisch
Plug
Ja
Bandbreite
5 MHz
Externes Netzteil
Ja
Weitere Suchbegriffe: multischalter 8 ausgänge
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,19*
€ 246,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,73*
€ 237,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,04*
€ 232,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,60*
€ 225,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,70*
€ 211,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.