| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2484673 Herst.-Nr.: 6601625262 EAN/GTIN: 4024337046759 |
| |
|
| | |
| Induktive Näherungsschalter nach DIN EN 60947-5-6 erkennen berührungslos die Anwesenheit metallischer, elektrisch leitender Gegenstände in ihrem Messfeld und ändern ihre Stromaufnahme in Abhängigkeit vom Objektabstand. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 5 V | 25 V | Schaltfrequenz: | 200 Hz | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false | SIL gemäß IEC 61508: | ohne | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Spannungsart: | DC | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | ohne | Kaskadierbar: | false | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: | false | Ausführung des Schaltausgangs: | NAMUR | Ausführung der Schaltfunktion: | sonstige | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Beschichtung Gehäuse: | vernickelt | Länge des Sensors: | 40,5 mm | Durchmesser des Sensors: | 12 mm | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 6 mm | Art der Betätigung: | metallisches Target | Druckfest: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 64,14* | € 80,87* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,97* | € 81,80* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 76,90* | € 95,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,50* | € 99,49* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 110,50* | € 133,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|