Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM170 RDC24 Leistungsschütz 3p 90kW 400V AC3 DC 107016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2472540
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107016
EAN/GTIN:
     4015081067848
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Nicht geeignet für Motoren der Effizienzklasse IE3., Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 170 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 225 A, gekapselt: Ith= 166 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 460 A, gekapselt: Ith= 415 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 52 kW, 380 V 400 V: P= 90 kW, 660 V 690 V: P= 96 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 20 kW, 380 V 400 V: P= 33 kW, 660 V 690 V: P= 48 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., Elektrische Lebensdauer beachten., Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
225 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
170 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 27 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
90 kW
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V:
33 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
65 A
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,97*
€ 569,63*
Frei Haus
ab € 537,14*
€ 574,94*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 540,34*
€ 575,31*
Frei Haus
ab € 570,07*
€ 611,63*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 754,38*
€ 803,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,38*
€ 956,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,05*
€ 952,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,39*
€ 931,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,86*
€ 917,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,38*
€ 897,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278425
ab € 10,04*
Zubehör
Eaton
277946
ab € 4,74*
Zubehör
Eaton
277950
ab € 8,48*
Zubehör
Eaton
106492
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
283463 DILM150-XHIA11
ab € 5,16*
Zubehör
Eaton
277947 DILM150-XHI02
ab € 5,16*
Zubehör
Eaton
283464 DILM150-XHIA22
ab € 9,89*
Zubehör
Eaton
277951 DILM150-XHI13
ab € 9,90*
Zubehör
Eaton
277949 DILM150-XHI31
ab € 5,85*
Zubehör
Eaton
278465 ZB150-125
ab € 89,44*
Zubehör
Eaton
278466 ZB150-150
ab € 158,33*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,37*
Zubehör
Eaton
240081
ab € 54,87*
Zubehör
Eaton
230112
ab € 55,50*
Zubehör
Eaton
230113
ab € 55,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.