Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NW7513-0HG SENTRON Sicherungs- halter Class CC 1polig 30A AC600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     986-2455440
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NW75130HG
EAN/GTIN:
     4001869333564
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Sicherungshalter
Sicherungssockel
siemens schutzschalter
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 1-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! Standard-Ausführung, modularer Aufbau UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3NW-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Class CC Sicherungen werden für Branch Circuit Protection Anwendungen eingesetzt. Class J Sicherungseinsätze werden für Branch Circuit Protection und im Feeder-Kreis eingesetzt. Die Siemens NW-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Erleichterten Export durch die Zulassung nach UL und CSA für typische Anwendungen im nordamerikanischen Markt. 2. Moderne Bauform mit Berührungsschutz sorgt für eine sichere Installation. 3. Möglichen Sicherungswechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, schutzschalter 1 pol
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,46*
ab € 8,2825*
€ 10,5125*
25 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 8,29*
€ 10,52*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,45*
ab € 8,45*
€ 10,72*
12
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 10,92*
Lager 986
unbekannt
12
€ 6,50*
ab € 12,28*
€ 15,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 182,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST37010HG
ab € 17,03*
Zubehör
Siemens
5ST37050HG
ab € 43,09*
Zubehör
Siemens
5ST37100HG
ab € 58,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.