| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2450278 Herst.-Nr.: 776686 EAN/GTIN: 3245067766866 |
| |
|
| | |
| Wippe für Universal-Tast-Dimmer 400 W und für Phasenanschnitt-Tast-Dimmer 600 W, Farbe: Mandelweiß Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung: | zweiteilige Wippe | Farbe: | beige | Verwendung: | Dimmer | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | RAL-Nummer (ähnlich): | 1013 | Befestigungsart: | einrasten | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Aufdruck/Kennzeichnung: | sonstige | Mit Beschriftungsfeld: | true | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | false | Kontrollfenster/Lichtauslass: | false | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,19* | € 6,37* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,40* | € 6,65* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 4,93* | € 7,39* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,96* | € 7,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,76* | € 11,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|