Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck BI5-M18-AP6X-H1141 Induktiver Sensor 46145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turck
Turck
Artikel-Nr.:
     986-2408711
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     46145
EAN/GTIN:
     4047101141474
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 5 mm, bündig, Gewinderohr, M18 x 1, Messing verchromt, DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz:
500 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart:
DC
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
verchromt
Länge des Sensors:
52 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
5 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Druckfest:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,56*
€ 16,12*
€ 5,00*
ab € 13,01*
€ 18,26*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,51*
€ 19,40*
4 Tage
13
€ 6,95*
ab € 13,71*
€ 19,60*
Lager 986
5
€ 6,50*
ab € 18,49*
€ 25,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.