Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix OPT-24DC/230AC/ 2 2982171 Miniatur-Solid-State-Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     986-2400735
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2982171
EAN/GTIN:
     4017918996970
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24-253 V AC/ 2 A
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Ausgangsspannung:
24 V | 253 V
Eingangsspannung:
19.2 V | 28.8 V
Mit LED-Anzeige:
false
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 18,10*
€ 19,73*
10
€ 5,95*
ab € 18,25*
€ 19,78*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 18,40*
€ 19,97*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 18,46*
€ 19,98*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 22,78*
€ 24,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 246,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.