Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 2240W-54 Busch-Hochleistungs- Dämmerungsschalter ocean IP44 alpinws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2327173
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006500A0792
EAN/GTIN:
     4011395079744
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter ip44
dämmerungsschalter
bj dämmerungsschalter
Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Ein-Ausschaltverzögerung: ca. 3-6 min fest eingestellt. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de. Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Max. Schaltleistung:
3680 W
Nennspannung:
230 V
Einschalthelligkeit:
5 lx
Ausschalthelligkeit:
3 lx
Betriebstemperatur:
-35 °C
Ausschaltverzögerung:
360 s
Einschaltverzögerung:
180 s
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
true
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Kontakte:
1 Schließer
Geeignet für C-Last:
false
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Mit automatischer Nachtabschaltung:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 67,05*
€ 75,42*
1
€ 5,95*
ab € 62,88*
€ 78,25*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 63,48*
€ 78,95*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 64,45*
€ 80,05*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 82,33*
€ 100,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
6500-0-0791
ab € 60,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.