Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-2327173 Herst.-Nr.: 2CKA006500A0792 EAN/GTIN: 4011395079744 |
| |
|
| | |
| Dämmerungsschalter ocean (IP44) Bauart:Aufputz Ein-Ausschalterverzögerung:ca. 3-6 min fest eingestellt Nennspannung:230 V Nennfrequenz:50 Hz Nennstrom:16 AX Nennleistung:3680 W/VA Heligkeitsgrenzwert:3 Lux - 500 Lux nominal Schutzart Gerät:IP44 Temperaturbereich Gerät:-35 oC bis 55 oC Farbe: alpinweiß |
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 60,57* | € 75,45* | | | | Lager 4981 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 67,11* | € 75,63* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 62,94* | € 77,58* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 64,51* | € 79,36* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 64,61* | € 79,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 756,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|