Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB AH153 waagrecht an 1,5-3mm E-Klips Trägerklammer m.Loch 6,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-2300961
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R0448
EAN/GTIN:
     5414363116936
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
abb trägerklammer
Traegerklammer, waagrecht an 1,5-3mm, mit Loch 6,5mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
beschichtet
Bruchlast:
882,9 N
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Kantenclip
Scharnierend:
false
Geeignet für Flanschstärke:
30 mm
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Klemme
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,41*
€ 75,94*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,04*
€ 76,05*
Frei Haus
ab € 61,54*
€ 77,49*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 65,20*
€ 82,28*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,16*
€ 83,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,28*
€ 97,9132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,98*
€ 96,3662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,49*
€ 91,0231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,83*
€ 87,8577
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,20*
€ 77,588
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.