Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer waagrecht 1,5-3mm,m.Loch 6,5mm AH-153


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-72065295
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R0448
EAN/GTIN:
     5414363116936
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
abb trägerklammer

Trägerklammer waagrecht 1,5-3mm,m.Loch 6,5mm AH-153

Traegerklammer, waagrecht an 1,5-3mm, mit Loch 6,5mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Klemme
Geeignet für Flanschstärke:
30 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Bruchlast:
882,9 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,35*
€ 76,11*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,53*
€ 76,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 61,59*
€ 77,58*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 65,25*
€ 82,41*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,04*
€ 83,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,58*
€ 92,3202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,57*
€ 91,1183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,16*
€ 85,8704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,84*
€ 83,1096
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,59*
€ 73,2921
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6159* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.