Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram QT-M 2x26-42W 220-240V UNV1 123x79x33 QUICKTRONIC MULTIWATT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD34
MD34
Artikel-Nr.:
     986-2294944
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321110022
EAN/GTIN:
     4008321110022
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
EVG für KLL. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzspannung: 198…264 V. Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Lampenbetrieb: nach EN 60929. Sicherheit: nach EN 61347-2-3. Produktvorteile: Lange Lampenlebensdauer. Hohe Schaltfestigkeit. Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel. Perfekter Lampenwarmstart für Anwendungen mit Bewegungsmelder. Unabhängige Installationen durch optionale Kabelklammer für K2- und K3-Gehäuse. VDE/VDE EMV-zertifiziertes System. Anwendungsgebiete: Notbeleuchtungsanlagen gem. EN 50172 / DIN VDE 0108-100. Öffentliche Gebäude. Sporthallen und Fabriken. Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I.
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Länge:
123 mm
Höhe:
33 mm
Breite:
79 mm
Geeignet für Lampenleistung:
84 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Multiwatt-Ausführung:
true
Für Lampenart HI:
false
Für Lampenart HM:
false
Für Lampenart HS:
false
Für Lampenart LS:
false
Für Lampenart T7:
false
Für Lampenart T16:
true
Für Lampenart T16-R:
true
Für Lampenart T26:
true
Für Lampenart T38:
false
Für Lampenart T-R:
false
Für Lampenart T-U:
false
Für Lampenart TC-D:
true
Für Lampenart TC-DD:
false
Für Lampenart TC-DEL:
true
Für Lampenart TC-F:
true
Für Lampenart TC-L:
true
Für Lampenart TC-QEL:
false
Für Lampenart TC-S:
false
Für Lampenart TC-SEL:
true
Für Lampenart TC-T:
true
Für Lampenart TC-TEL:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 16,04*
€ 22,92*
€ 5,46*
ab € 23,93*
€ 32,53*
5 Tage
100
€ 4,90*
ab € 36,48*
€ 36,48*
2 Tage
26
€ 5,80*
ab € 27,68*
€ 37,13*
Lager 986
2
€ 6,50*
ab € 37,71*
€ 49,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.