Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56957065 Herst.-Nr.: 4008321110022 EAN/GTIN: 4008321110022 |
| | |
|
| | |
| Elektronischer Trafo QT-M2x26-42/220-240S EVG für KLL. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220 240 V. Netzspannung: 198 264 V. Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Lampenbetrieb: nach EN 60929. Sicherheit: nach EN 61347-2-3. Weitere Informationen: | | Ausführung: | elektronisch | Multiwatt-Ausführung: | ja | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,30* | € 33,47* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 24,68* | € 33,72* | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 34,52* | € 38,98* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 40,14* | € 40,14* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 31,65* | € 42,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|