Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 92230110 ExII-Signalhupe dGH21 230VAC Gehäuse schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ExII-Signalhupe 105 dB(A) dGH 21 230VAC sw
ExII-Signalhupe 105 dB(A) dGH 21 230VAC sw
Artikel-Nr.:
     986-2267185
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     92230110
EAN/GTIN:
     4250235510362
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Ex geschützte Signalhupe mit ca. 105 dB(A) Einsatzgebiet: Ex Zone 1 + 2 , IP66 II 2 G Ex de IIC T5/T6 Gehäuse: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) Elektromechanisches Hupensystem Gehäusefarbe schwarz oder rot AC und DC Versionen verfügbar Spezielle Ausführung mit Telefonanschaltrelais verfügbar Anschlussraum integriert, keine Anschlussbox erforderlich ExII-Signalhupe dGH 21 230 VAC Gehäuse schwarz Für Ex-Zone Gas: 1, 2 Für Ex-Zone Staub: ohne Gehäusefarbe: schwarz Gehäusewerkstoff: sonstige Lautstärke: 105 dB Nennspannung: 230 V Schutzart (IP): IP66 Stromart: AC Stromaufnahme: 0,07 A Gerätegruppe: II Gerätekategorie: 2G Schutzprinzip: d, e Explosionsuntergruppe: IIC Temperaturklasse: T5, T6 Zulassungen: ATEX Temperaturbereich: -20 - +75 °C Maß H: 274 mm Maß B: 202 mm Maß T: 190 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 673,49*
€ 737,86*
Frei Haus
ab € 670,68*
€ 737,88*
€ 5,95*
ab € 670,38*
€ 738,39*
Frei Haus
ab € 676,25*
€ 744,13*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 771,15*
€ 837,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,38*
€ 996,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,46*
€ 981,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,46*
€ 952,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,88*
€ 935,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,15*
€ 917,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.