Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 92024110 ExII-Signalhupe dGH21 24VAC Gehäuse schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funke 92024110 ExII-Signalhupe dGH21 24VAC Gehäuse schwarz
Artikel-Nr.:
     986-2267181
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     92024110
EAN/GTIN:
     4250235510287
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe
Ex geschützte Signalhupe mit ca. 105 dB(A) Einsatzgebiet: Ex Zone 1 + 2 , IP66 II 2 G Ex de IIC T5/T6 Gehäuse: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) Elektromechanisches Hupensystem Gehäusefarbe schwarz oder rot AC und DC Versionen verfügbar Spezielle Ausführung mit Telefonanschaltrelais verfügbar Anschlussraum integriert, keine Anschlussbox erforderlich ExII-Signalhupe dGH 21 24 VAC Gehäuse schwarz Gehäusefarbe: schwarz Gehäusewerkstoff: sonstige Lautstärke: 105 dB Nennspannung: 24 V Schutzart (IP): IP66 Stromart: AC Stromaufnahme: 0,3 A Gerätegruppe: II Gerätekategorie: 2G Schutzprinzip: d, e Explosionsuntergruppe: IIC Temperaturklasse: T5, T6 Zulassungen: ATEX Temperaturbereich: -20 - +75 °C Maß H: 274 mm Maß B: 202 mm Maß T: 190 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 751,66*
€ 839,90*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 768,72*
€ 860,88*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,88*
€ 1.024,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,37*
€ 1.007,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,50*
€ 971,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,39*
€ 947,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,72*
€ 914,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.