| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2195669 Herst.-Nr.: 0157.0805 EAN/GTIN: 4012799578055 |
| |
|
| | |
| Nachlaufrelais zur Einstellung der Ventilator-Nachlaufzeit. Betätigung über handelsübliche Ausschalter, Taster und Türkontaktschalter möglich.Artikel: NRS 10, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Maximalbelastung (induktive Last): 2,5 A, Maximalbelastung (ohmsche Last): 10 A, Schutzart: IP 20, Einbauart: Schaltschrank, Gewicht: 0,08 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,09 kg, Breite: 17,5 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 73 mm, Breite mit Verpackung: 27 mm, Höhe mit Verpackung: 93 mm, Tiefe mit Verpackung: 74 mm, Umgebungstemperatur: -10 °C bis 50 °C, Fernbedienung: nein, Nachlaufzeit: 0,5 min - 20 min Weitere Informationen: | | Höhe: | 90 mm | Breite: | 17,5 mm | Tiefe: | 73 mm | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | 230 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Fernbedienung möglich: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 72,89* | € 84,69* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,33* | € 86,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,39* | € 92,65* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 80,77* | € 94,20* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 89,28* | € 102,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|