| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0035604 Herst.-Nr.: 0157.0805 EAN/GTIN: 4012799578055 |
| |
|
| | |
| Nachlaufrelais zur Einstellung der Ventilator-Nachlaufzeit. Betatigung uber handelsubliche Ausschalter, Taster und Turkontaktschalter moglich.Artikel: NRS 10, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Maximalbelastung (induktive Last): 2,5 A, Maximalbelastung (ohmsche Last): 10 A, Schutzart: IP 20, Einbauart: Schaltschrank, Gewicht: 0,08 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,09 kg, Breite: 17,5 mm, Hohe: 90 mm, Tiefe: 73 mm, Breite mit Verpackung: 27 mm, Hohe mit Verpackung: 93 mm, Tiefe mit Verpackung: 74 mm, Umgebungstemperatur: -10 ?C bis 50 ?C, Fernbedienung: nein, Nachlaufzeit: 0,5 min - 20 min |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 72,84* | € 84,23* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,33* | € 84,73* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,40* | € 92,11* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 80,97* | € 93,64* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,19* | € 95,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|