Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2186268 Herst.-Nr.: 2982113 EAN/GTIN: 4017918989774 |
| |
|
| | |
| Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/5 A Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 5 A | Ausgangsspannung: | 3 V | 33 V | Eingangsspannung: | 4 V | 6 V | Mit LED-Anzeige: | false | Art des Digitalausgangs: | elektronisch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 18,26* | € 20,14* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 18,35* | € 20,32* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 20,16* | € 22,30* | | | | | 30 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 20,51* | € 22,55* | | | | Lager 986 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 22,75* | € 24,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 249,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|