Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM12-XDSB0/5 Drehstrom- schienenblock f.5 DILM7-12 240086


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2177976
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     240086
EAN/GTIN:
     4015082400866
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton 3 phasenschiene
3 phasenschiene
Schnelle Verdrahtung durch Drehstromschienenblöcke
Weitere Informationen:
Länge:
202 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
35 A
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Querschnitt:
0 mm²
Polzahl:
3
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
true
Teilungsmaß:
45 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
5
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
false
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
false
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Weitere Suchbegriffe: eaton phasenschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 10,51*
€ 13,91*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 11,17*
€ 14,76*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 12,61*
€ 16,52*
5
€ 5,95*
ab € 13,45*
€ 17,62*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 17,51*
€ 22,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 113,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.