Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM12-XDSB0/3 Drehstrom- schienenblock f.3 DILM7-12 240084


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2177974
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     240084
EAN/GTIN:
     4015082400842
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienenverbinder
eaton (moeller) sammelschienenverbi...
Schnelle Verdrahtung durch Drehstromschienenblöcke
Weitere Informationen:
Länge:
112 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
35 A
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Querschnitt:
0 mm²
Polzahl:
3
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
true
Teilungsmaß:
45 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
false
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
false
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,32*
€ 11,10*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 8,90*
€ 11,74*
5
€ 5,46*
ab € 9,354*
€ 12,314*
5
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 12,82*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 13,86*
€ 17,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 89,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.