Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 333.540 19" 1HE 8xIEC 1xFUSE 10A Strom 2m IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 19'' 2m 8 IEC320 C13 H05VV-F 3G 1.50mm² Verlängerungskabel 8 AC-Ausgänge Schwarz, Silber
Bachmann 19'' 2m 8 IEC320 C13 H05VV-F 3G 1.50mm² Verlängerungskabel 8 AC-Ausgänge Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     986-2157521
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.540
EAN/GTIN:
     4016514020126
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
19" 1HE Steckdosenleiste inkl.Feinsicherung 10A 8xC13 Kaltgerätedosen schwarz Zuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,0mm² schwarz mit C14 Stecker, gespritzt inkl. Haltewinkel verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Länge:
440 mm
Kabellänge:
2 m
Breite:
52 mm
Tiefe:
44 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Montagerichtung:
horizontal
Mit Display:
false
Befestigungsmaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
C14
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Mit LED-Anzeige:
false
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Befestigungsmaterial:
true
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
SNMP:
false
Mit Sicherung:
true
Elektrischer Anschluss:
Anschlussschnur mit Stecker
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
8
Schaltbar:
false
Auswertung:
auf Abstand
Amperemeter:
false
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 75,24*
€ 91,66*
Frei Haus
ab € 75,86*
€ 92,53*
€ 5,46*
ab € 76,17*
€ 93,21*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,70*
€ 93,96*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 92,5997*
€ 112,2697*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,2697*
€ 133,60094
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,3497*
€ 132,50614
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,2597*
€ 122,87904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,0397*
€ 120,23724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,5997*
€ 110,19364
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.