Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN 19" Steckdosenleiste, 8x C13 Buchse, 1xC14 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN 19" Steckdosenleiste, 8x C13 Buchse, 1xC14 Stecker
BACHMANN 19" Steckdosenleiste, 8x C13 Buchse, 1xC14 Stecker
BACHMANN 19" Steckdosenleiste, 8x C13 Buchse, 1xC14 Stecker
BACHMANN 19" Steckdosenleiste, 8x C13 Buchse, 1xC14 Stecker
BACHMANN 19" Steckdosenleiste, 8x C13 Buchse, 1xC14 Stecker
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1201
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.540
EAN/GTIN:
     4016514020126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

19"-Steckdosenleiste zum Einbau in 19"-Schränke

- 19" Steckdosenleiste 1HE zum Einbau in 19" Schränke, incl. Einbauwinkel
- Profil aus eloxiertem Aluminium
- Kabellänge: 2m

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
19" Kaltgerätesteckdosenleiste
Farbe:
diverse
Länge:
2 m
Funktion:
19'' Steckdosenleiste an Kaltgerätebuchse
Bauform:
19" Rackmount
Max. Belastbarkeit:
2300W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
8
Anzahl Ausgänge/Winkel:
8 /90°
Anordnung Ausgänge:
8 x Kaltgerätebuchsen IEC320 C13
Dosentyp:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Material (Gehäuse):
Aluminium
Farbe (Gehäuse):
Aluminium
Anschlusskabel:
H05VV-F 3G 1,5mm²
Anschlussstecker:
Kaltgeräte IEC320 C14
Steckertyp:
IEC320 C14, Kaltgeräte, 10A
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Technische Besonderheiten:
10A Sicherung
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
0.88 kg
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
450 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.804 kg
Bruttogewicht:
0,804
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Kaltgeräte-Verlängerung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgerätestecker, Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 19Zoll, Mehrfachstecker, Stedoleiste, Steckdosenleiste, 333410, Verlängerungskabel, Multiplesocketoutlets, 19Z, 19-Zoll-Steckdosenleisten, Steckdosenleiste Kaltgerätestecker, Kaltgerätedose, Steckerleiste, Mehrfachsteckdose, Rackmount, 230V Geräte, IEC 320 C13
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 75,01*
€ 92,09*
Lager 337
Frei Haus
ab € 75,44*
€ 92,97*
€ 5,46*
ab € 76,40*
€ 93,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,69*
€ 94,42*
Frei Haus
ab € 78,11*
€ 95,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.