Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 18.01.8.230.0000 Bewegungsmelder 230VAC Wandmontage Innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2094215
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     180182300000
EAN/GTIN:
     8012823301624
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Bewegungsmelder 120-230 V AC, 1 Schließer 10 A 230 V AC (AC1), Kontaktmaterial AgSnO2, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-2.300 VA, AC15-450 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 1000 W, Energiesparlampen 300 W, LED (230 V AC) 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 350 W, mit Lichtsensor 5 - 350 Lux auf Tag- oder Nachtfunktion einstellbar und Einschaltwischer-Funktion 10 s bis 12 min, für Wandmontage im Innenbereich
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Bewegungsmelder
Optimale Montagehöhe:
2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Max. Reichweite frontal:
8 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
8 m
Max. Einschaltstrom:
100 A
Max. Schaltleistung:
1000 W
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Steuerstrom:
11 mA
Ansprechhelligkeit:
5 lx | 350 lx
Temperatur:
-10 °C | 50 °C
Min. Einschaltdauer:
10 s
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP40
Nebenstelleneingang:
false
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
false
Sensortyp:
passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Geeignet für C-Last:
true
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Tierschneise:
false
Treppenhausüberwachung:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
false
Alarmfunktion:
false
Konstantlichtregelung:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Vernetzbar:
false
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Zwangsabschaltung:
false
Überbrückungsschalter:
false
Fernbedienbar:
false
Mit Signaleinheit:
true
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltdauer:
12 min
Erfassungswinkel horizontal:
110 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 ° | 180 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 ° | 27 °
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,00*
€ 28,23*
€ 4,00*
ab € 21,06*
€ 28,32*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,38*
€ 28,76*
€ 8,95*
ab € 21,06*
€ 29,07*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,10*
€ 35,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.