Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2254636 Herst.-Nr.: 18.01.8.230.0000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Detektortyp = PIR Bewegungsmelder Sensor-Radius = 10m
Die PIR-Bewegungsmelder vom Typ 18.01 von Finder für die Installation in Innenräumen - Wandmontage. 1 Schließer 10 A.Der Ausgang ist elektrisch mit der Versorgungsspannung verbunden Kleines Format Ausgestattet mit lichtabhängigen Sensoren und Verzögerungszeit Einstellung der Ausschaltverzögerung Kann in jeder beliebigen Position zur Bewegungserkennung verwendet werden Großer Erkennungswinkel Weitere Informationen: | | Detektortyp: | PIR Bewegungsmelder | Sensor-Radius: | 10m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, 2254636, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, PIR Bewegungsmelder, Finder, 180182300000, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, PIR Sensors |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 18,82* | € 26,31* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,99* | € 28,50* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,94* | € 28,59* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,45* | € 29,05* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,52* | € 30,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|