Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S689592 Herst.-Nr.: 18.01.8.230.0000 EAN/GTIN: 8012823301624 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder 120-230 V AC, 1 Schließer 10 A 230 V AC (AC1), Kontaktmaterial AgSnO2, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-2.300 VA, AC15-450 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 1000 W, Energiesparlampen 300 W, LED (230 V AC) 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 350 W, mit Lichtsensor 5 - 350 Lux auf Tag- oder Nachtfunktion einstellbar und Einschaltwischer-Funktion 10 s bis 12 min. Für Wandmontage im Innenbereich Hinweise: Zulassungen: EAC Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Typ: | 18.01.8.230.0000 | Temperaturbereich: | -10 - +50 °C °C | Empfindlichkeit Licht (max.): | 350 lx | Empfindlichkeit Licht (min.): | 5 lx | Erfassungswinkel vertikal: | 110 ° | Linsenfarbe: | Transparent | Betriebsspannung max.: | 230 V/AC | Betriebsspannung min.: | 120 V/AC | Anschluss: | Schraubklemme | Kontaktart: | 1 Schließer | Schaltstrom (max.): | 10 A | Betriebsspannungsbereich: | 120 - 230 V/AC | Max. Schaltleistung: | 1000 W | Elektrische Lebensdauer: | 100x 10<sup>3</sup> | Schaltspannung (max.): | 230 V/AC | Kontaktmaterial: | AgSnO<sub>2</sub> | Max. Temperatur: | +50 °C | Min. Temperatur: | -10 °C | Produkt-Art: | Bewegungsmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,82* | € 26,31* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,99* | € 28,50* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,94* | € 28,59* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,45* | € 29,05* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,52* | € 30,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|