Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO CADDY 2400 400mm P1 570180 U-Profil 2m verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2026105
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     570180
EAN/GTIN:
     3479775701806
Suchbegriffe:
Profilschiene
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
Trägerklammersatz zur Abhängung schwerer Lasten direkt unter I-Trägern mit Flanschen von maximal 11 mm Dicke. Trägerklammersatz aus verzinktem Stahl mit 400 mm U-Schiene, Flansch max. 11 mm.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
mit Schiene
Zulässige Nutzlast:
1700 N
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
1.00 mm | 11.00 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 18,838*
€ 21,398*
25 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 19,062*
€ 21,562*
25
Frei Haus
ab € 18,9956*
€ 21,6056*
30 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 19,4828*
€ 22,0328*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 21,12*
€ 23,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 596,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.