Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2000 Trägerklammer-Satz, 400 mm, 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2637236
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     2400EG
EAN/GTIN:
     3479775701806
Suchbegriffe:
Profilschiene
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
Trägerklammersatz zur Abhängung schwerer Lasten direkt unter I-Trägern mit Flanschen von maximal 11 mm Dicke. Trägerklammersatz aus verzinktem Stahl mit 400 mm U-Schiene, Flansch max. 11 mm. Ausführung: mit Schiene, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: sonstige, Werkstoff: Stahl, Montage horizontal: true, Zulässige Nutzlast: 1700 N, Geeignet für Flanschstärke: 1...11 mm, Bohrungsdurchmesser: 11 mm, Montage vertikal: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
2400EG
Ident Code:
570180
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 18,898*
€ 21,348*
25 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 19,062*
€ 21,502*
25
Frei Haus
ab € 18,9756*
€ 21,5556*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 19,4528*
€ 21,9728*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 20,5788*
€ 23,2088*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 21,9728*
€ 26,14763
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,4528*
€ 23,14883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 549,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.