Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO PCB 80x10x4000mm 550920 Kupferschiene massiv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2024648
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     550920
EAN/GTIN:
     3479775509204
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen
massive Kupferschiene PCB 4 m lang 80X10 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Länge:
4000 mm
Höhe:
10 mm
Breite:
80 mm
Flexibel:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.849,15*
€ 3.034,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.170,079*
€ 3.386,819*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.711,33*
€ 4.005,12*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.087,26*
€ 4.317,66*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.034,00*
€ 3.610,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.010,25*
€ 3.582,1975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.909,11*
€ 3.461,8409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.859,58*
€ 3.402,9002
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.849,15*
€ 3.390,4885
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 569,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.