Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OXP6X150 VERLAENGERUNGSWELLE OXP6X15 0 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1934466
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022295R5600
EAN/GTIN:
     6417019141435
Suchbegriffe:
Schalterachse
Trennschalter
Welle Pistolengriff Lasttrennschalt...
abb stotz s&j schalterachse
OXP6X150 Welle Länge 150mm Wellen-ø 6mm für Pistolengriffe
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 3,64*
2 Tage
24
€ 6,40*
ab € 2,48*
€ 3,67*
€ 5,46*
ab € 2,80*
€ 4,11*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,88*
€ 4,23*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,15*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.