Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungswelle 6mm für Pistolengr. OXP6X150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65298545
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022295R5600
EAN/GTIN:
     6417019141435
Suchbegriffe:
Schalterachse
Trennschalter
Welle Pistolengriff Lasttrennschalt...
abb stotz s&j schalterachse

Verlängerungswelle 6mm für Pistolengr. OXP6X150

OXP6X150 Welle Länge 150mm Wellen-ø 6mm für Pistolengriffe
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: welle pistolengriff lasttrennschalter, Achsverlängerung, Achsenverlängerung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 1,72*
€ 2,63*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,69*
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 2,47*
€ 3,72*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,79*
€ 4,17*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,87*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.