Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 288-600 Stangenprofil Größe 1 1 m lang grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 288-600 Klemmenblockzubehör Abdeckprofil
Wago 288-600 Klemmenblockzubehör Abdeckprofil
Wago 288-600 Klemmenblockzubehör Abdeckprofil
Wago 288-600 Klemmenblockzubehör Abdeckprofil
Artikel-Nr.:
     986-1831243
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-600
EAN/GTIN:
     4017332639484
Suchbegriffe:
Industrierelais
Leergehäuse
wago leergehäuse
industrierelais
Stangenprofil; Größe 1; 1 m lang; grau
Weitere Informationen:
Höhe:
16,5 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
1000 mm
Betriebstemperatur:
-40 °C | 70 °C
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer:
7042
Tragschienenmontage möglich:
false
Mit Abschirmung:
false
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
false
Wandmontage möglich:
false
Gehäuse anreihbar:
false
Lüftungsöffnungen vorhanden:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 10,96*
€ 12,05*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,61*
€ 13,77*
1
€ 5,46*
ab € 10,65*
€ 15,18*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,5818*
€ 16,4218*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 13,14*
€ 18,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.