Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangprofil 85mm 288-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 288-600 Klemmenblockzubehör Abdeckprofil
Wago 288-600 Klemmenblockzubehör Abdeckprofil
Wago 288-600 Klemmenblockzubehör Abdeckprofil
Wago 288-600 Klemmenblockzubehör Abdeckprofil
Artikel-Nr.:
     3517A-77656203
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-600
EAN/GTIN:
     4017332639484
Suchbegriffe:
Industrierelais
Leergehäuse
wago leergehäuse
industrierelais

Strangprofil 85mm 288-600

Stangenprofil
Größe 1
1 m lang
grau
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Höhe:
16,5 mm
Tiefe:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7042
Breite in Teilungseinheiten:
5
Betriebstemperatur:
-40..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 11,01*
€ 12,16*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,67*
€ 13,48*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 10,64*
€ 14,87*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,5918*
€ 16,1218*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 11,79*
€ 16,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.